Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 9 PR | AH9NFE 40LL53

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 9 PR

În stoc
Articol: AH9NFE Model: 11-947Crucea Ref: 40LL53
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
€28.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4735
ANSI Cut Grams604
Punctura ANSI Newton85.7
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acoperirii3/4 Scufundare
Finisaj de acoperirenisipos
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru, Gri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degeteINTERCEPT, Nailon, Fibră de sticlă, Spandex, Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime10 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea9
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaPT

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere Nitril albastru/gri PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€28.63
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10€28.63
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 12 inch lungime PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7€28.63
ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-947 Mănuși rezistente la tăiere albastru/gri 9 PR
€28.63 /unitate