Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN PV-5A10F, 5A, 1000V DC | BC8ZQK

BUSSMANN Siguranță PV-5A10F, 5A, 1000V DC

În stoc
Articol: BC8ZQK Model: PV-5A10F
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
€57.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiCorp rotund
Evaluare curent5A
Diametru10.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței10 x 38 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii50kA
Lungime38mm
Max. Temperatura de funcționare.90 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (DC)1kVDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN PV-10A10F, 10 A, 1000 V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1033kA DC38mm€90.70
Siguranță BUSSMANN PV-12A10F, 12 A, 1000 V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1233kA DC38mm€77.29
Siguranță BUSSMANN PV-15A10F, 15 A, 1000 V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1533kA DC38mm€97.15
Siguranță BUSSMANN PV-8A10F, 8 A, 1000 V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm833kA DC38mm€86.71
Siguranță BUSSMANN PV-1A10F, 1 A, 1000 V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm133kA DC38mm€86.71
Siguranță BUSSMANN PV-2A10F, 2 A, 1000 V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm233kA DC38mm€84.01
Siguranță BUSSMANN PV-3A10F, 3 A, 1000 V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm333kA DC38mm€84.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță PV-5A10F, 5A, 1000V DC
€57.46 /unitate