A Evaluare tensiune AC: Nu a fost votat , Materialul corpului: Ceramică , Tipul conexiunii: Capătul lamei x Capătul lamei , Tensiune DC nominală: 1000V , Element: Singur , Pentru utilizare cu: Suport pentru siguranțe modulare CHPV, suport în linie HPV-DV , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Dimensiunea siguranței / grup: 10 x 38 mm , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Stil de montare: Titular , Cantitate pachet: 10 , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Timp de raspuns: 8 sec. @ 500% , Tip de terminare: Tăia , Tip: Limitarea curentului cu întârziere , Indicație vizuală: Neindicativ , Voltaj: 1000 VDC , Pierderi în wați: 2.1W