Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN PV-8A10F, 8 A, 1000 V DC | AD4CUY 41E441

BUSSMANN Siguranță PV-8A10F, 8 A, 1000 V DC

În stoc
Element: AD4CUY Model: PV-8A10FCrucea Ref: 41E441
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
€86.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăgPV / UL PV
Diametru10.3mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță8
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii33kA DC
Lungime38mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj1000 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN PV-10A10F, 10 A, 1000 V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1033kA DC38mm€90.70
Siguranță BUSSMANN PV-12A10F, 12 A, 1000 V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1233kA DC38mm€77.29
Siguranță BUSSMANN PV-15A10F, 15 A, 1000 V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1533kA DC38mm€97.15
Siguranță BUSSMANN PV-1A10F, 1 A, 1000 V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm133kA DC38mm€86.71
Siguranță BUSSMANN PV-2A10F, 2 A, 1000 V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm233kA DC38mm€84.01
Siguranță BUSSMANN PV-3A10F, 3 A, 1000 V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm333kA DC38mm€84.01
Siguranță BUSSMANN PV-4A10F, 4 A, 1000 V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm433kA DC38mm€85.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță PV-8A10F, 8 A, 1000 V DC
€86.71 /unitate