Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN PV-20A10F, 20 A, 1000 V DC | AD4CVE 41E449

BUSSMANN Siguranță PV-20A10F, 20 A, 1000 V DC

În stoc
Element: AD4CVE Model: PV-20A10FCrucea Ref: 41E449
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
€89.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii ACNu a fost votat
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa gPV
Tip conexiuneCapătul lamei x Capătul lamei
Evaluare curent20A
Evaluarea tensiunii DC1000V
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Pentru utilizare cuSuport pentru siguranțe modulare CHPV, suport în linie HPV-DV
Amplificatoare cu siguranță20
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii33kA la 1000V DC
Lungime1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS
Cantitate pachet10
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Timp De Raspuns8 sec. @ 500%
VitezăIndicație rapidă
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj1000 VDC
Pierderi de wați2.1W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)3.8
Lățimea navei (cm)1
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

Siguranța solară Bussmann PV-20A10F este utilă în sistemele fotovoltaice și solare. Previne supraîncălzirea colectoarelor solare termice.

Caracteristici:

  • Bussmann PV-20A10F încorporează o performanță de pierdere redusă în wați pentru eficiență energetică.
  • Are o creștere a temperaturii scăzute pentru o dimensionare mai precisă.
  • Această siguranță cilindrică are o capacitate de întrerupere de 50 kA.
  • Are o constantă de timp de 1 - 3 milisecunde.
  • Această siguranță are un corp ceramic pentru a izola componentele din apropiere de un curent electric din cauza contactului accidental.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare a acestei siguranțe solare Bussmann PV-20A10F?

A. Această siguranță solară Bussmann are un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 90 de grade C.

Î. Unde se află o siguranță solară într-un sistem?

A. Siguranțele solare sunt de obicei plasate lângă colector sau conducte de fluide, unde pot monitoriza îndeaproape temperatura și pot răspunde rapid la încălzirea excesivă.

Î. Poate fi utilizată o siguranță solară împreună cu alte măsuri de siguranță?

A. Siguranțele solare pot face parte dintr-o strategie mai largă de siguranță, supapele de limitare a presiunii și senzorii de temperatură. Combinarea acestor măsuri sporește fiabilitatea sistemului și minimizează riscurile.

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN PV-10A10F, 10 A, 1000 V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1033kA DC38mm€81.11
Siguranță BUSSMANN PV-12A10F, 12 A, 1000 V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1233kA DC38mm€72.68
Siguranță BUSSMANN PV-15A10F, 15 A, 1000 V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm1533kA DC38mm€92.79
Siguranță BUSSMANN PV-8A10F, 8 A, 1000 V DC | AD4CUY 41E441 PV-8A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm833kA DC38mm€79.93
Siguranță BUSSMANN PV-1A10F, 1 A, 1000 V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm133kA DC38mm€79.93
Siguranță BUSSMANN PV-2A10F, 2 A, 1000 V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm233kA DC38mm€76.33
Siguranță BUSSMANN PV-3A10F, 3 A, 1000 V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FActiune rapidaCilindricgPV / UL PV-10.3mm333kA DC38mm€76.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță PV-20A10F, 20 A, 1000 V DC
€89.35 /unitate