Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 28-350 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu/Auriu M PR | AA9UMP 1FEZ7

ANSELL 28-350 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu/Auriu M PR

În stoc
Element: AA9UMP Model: 28-350Crucea Ref: 1FEZ7
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
€30.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriOrange / aur
ManșetăSiguranţă
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R) (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6116105530
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 28-350 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu/Auriu L PR | AA9UMQ 1FEZ8 28-350L€30.14
ANSELL 28-350 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu/Auriu XL PR | AA9UMR 1FEZ9 28-350XL€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 28-350 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu/Auriu M PR
€30.14 /unitate