Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben L PR | AA9UZN 1FYA3

ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben L PR

În stoc
Articol: AA9UZN Model: 70-225Crucea Ref: 1FYA3
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
€25.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGalben
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament7
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6116938800
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben xS PR | AA9UTE 1FLH9 70-225XS€25.22
ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben S PR | AA9UZL 1FYA1 70-225S€25.22
ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben M PR | AA9UZM 1FYA2 70-225M€25.22
ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben XL PR | AA9UZP 1FYA4 70-225XL€25.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-225 Mănuși rezistente la tăiere Galben L PR
€25.22 /unitate