Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR | AC2DZV 2JBD9

ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR

În stoc
Articol: AC2DZV Model: 70-765Crucea Ref: 2JBD9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirePiele
CuloriVerde
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Lungime9"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116938800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde M PR | AC2DZT 2JBD7 70-7658€49.55
ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde L PR | AC2DZU 2JBD8 70-7659€49.55
ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde 2XL PR | AC2DZW 2JBE1 70-76511€49.55
ANSELL 70-765 Mănuși Rezistente la tăiere Verde/brun 7 Pr | AG2ACB 30ZC49 70-7657€49.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-765 Mănuși rezistente la tăiere Verde XL PR
€49.55 /unitate