Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL CLASA 0 Y 11 Manusi Electrice Clasa 0 Galben PR | AB7ZFP 24TM71

ANSELL CLASA 0 Y 11 Mănuși Electrice Clasa 0 Galben PR

În stoc
Element: AB7ZFP Model: CLASA 0 Y 11Crucea Ref: 24TM71
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
€152.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea1000
Tensiunea de testare AC5000
Clasă0
CuloriGalben
Lungime11 "
MaterialCauciuc natural
Mărimea7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS4015190002
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL CLASA 0 Y 11 Mănuși electrice Clasa 0 Galben Mărimea 8 PR | AF8BEU 24TM72 CLASA 0 Y 118€152.36
ANSELL CLASA 0 Y 11 Mănuși electrice Clasa 0 Galben Mărimea 9 PR | AF8BEV 24TM73 CLASA 0 Y 119€152.36
ANSELL CLASA 0 Y 11 Manusi Electrice Clasa 0 Galben Marimea 10 PR | AF8BEW 24TM74 CLASA 0 Y 1110€152.36
ANSELL CLASA 0 Y 11 Manusi Electrice Clasa 0 Galben Marimea 11 PR | AF8BEX 24TM75 CLASA 0 Y 1111€152.36
ANSELL CLASA 0 Y 11 Manusi Electrice Clasa 0 Galben Marimea 12 PR | AF8BEY 24TM76 CLASA 0 Y 1112€152.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL CLASA 0 Y 11 Mănuși Electrice Clasa 0 Galben PR
€152.36 /unitate