Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANTUNES 8104116203 Presostat, dimensiune 1/20 inch Npt | CN8LEX 62XY06

ANTUNES 8104116203 Presostat, dimensiune 1/20 inch Npt

În stoc
Articol: CN8LEX Model: 8104116203Crucea Ref: 62XY06

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€175.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANTUNES 804111705 Presostat | CN8LEK 62XY14 804111705€507.27
ANTUNES 8221210034 Presostat, dimensiune de la 0.05 inchi la 1 inch | CN8LEL 62XY04 8221210034€175.06
ANTUNES 8224212021 Presostat, dimensiune de la 0.05 inchi la 9 inchi | CN8LEM 62XY10 8224212021€184.46
Presostat ANTUNES JD-2-RED, dimensiune de la 0.1 inchi la 24 inchi | CN8LEN 62XX96 JD-2-RED€190.42
ANTUNES 8024202041 Presostat, dimensiune de 0.17 inchi până la 1 inch lățimec | CN8LEP 62XY15 8024202041€172.99
ANTUNES 8021206060 Presostat, dimensiune de la 0.17 inchi la 12.0 inchi | CN8LEQ 62XY02 8021206060€166.79
ANTUNES 8021204007 Presostat, dimensiune de la 0.17 inchi la 6 inchi, dimensiune 1/8 inch Npt | CN8LER 62XY11 8021204007€238.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANTUNES 8104116203 Presostat, dimensiune 1/20 inch Npt
€175.79 /unitate