Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0300029105 45 Deg. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 3 inch | AD8LAP 4KUR5

ANVIL 0300029105 45 grade. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 3 inch

În stoc
Articol: AD8LAP Model: 0300029105Crucea Ref: 4KUR5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€194.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1815
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0300028206 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 1/4 inch | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "€20.80
NICOLEA 0300028305 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 3/8 inch | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "€25.83
NICOLEA 0300028404 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 1/2 inch | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "€16.99
NICOLEA 0300028503 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 3/4 inch | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "€17.47
NICOLEA 0300028602 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 1 inch | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"€18.84
NICOLEA 0300028701 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 1-1/4 inch | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "€25.51
NICOLEA 0300028800 45 Grad. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 1-1/2 inch | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "€42.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300029105 45 grade. Cot, fontă neagră 125, dimensiune 3 inch
€194.59 /unitate