Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300194800 Flanșă de podea 3/8 inch | AE2CGJ 4WJG4

ANVIL 0300194800 Flanșă de podea 3/8 inch

În stoc
Articol: AE2CGJ Model: 0300194800Crucea Ref: 4WJG4
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
€27.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlansa podelei
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFlanșată x FNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307193085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300194602 Flanșă de podea 1/4 inch | AE2CGH 4WJG3 0300194602Flansa podelei2.187 "1 / 4 "€31.59
ANVIL 0310105002 Flanșă de podea 1/2 inch | AE2CGK 4WJG5 0310105002Flansa podelei3.5 "1 / 2 "€23.53
ANVIL 0310105200 Flanșă de podea 3/4 inch | AE2CGL 4WJG6 0310105200Flansa podelei3.5 "3 / 4 "€23.29
ANVIL 0310105408 Flanșă de podea 1 inch | AE2CGM 4WJG7 0310105408Flansa podelei4"1"€34.85
ANVIL 0310105606 Flanșă de podea 1-1/4 inch | AE2CGN 4WJG8 0310105606Flansa podelei4"1.25 "€32.91
ANVIL 0310105804 Flanșă de podea 1-1/2 inch | AE2CGP 4WJG9 0310105804Flansa podelei4.5 "1.5 "€37.96
ANVIL 0310106000 Flanșă de podea 2 inch | AE2CGQ 4WJH1 0310106000Flansa podelei5.5 "2"€45.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300194800 Flanșă de podea 3/8 inch
€27.25 /unitate