GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pump Centrifugal 1/2hp | AB2PAA 1N533

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pompa centrifugă 1 / 2cp

În stoc
Element: AB2PAA Model: 1BF20534Crucea Ref: 1N533

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,964.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi2.8-2.7 / 1.35
Cea mai bună eficiență GPM @ Head22 @ 40 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap6
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Rotor Dia.3-9 / 16 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime14.125 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap37 @ 20 ft.
Max. Cap52 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap10 @ 48 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.0
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pompa centrifugă 1 / 2cp
€1,964.75 /unitate