ANVIL 0308004407 Flanșă filetată găurită 10 inch | AD8LPH 4KWH6

ANVIL 0308004407 Flanșă filetată găurită 10 inch

În stoc
Element: AD8LPH Model: 0308004407Crucea Ref: 4KWH6

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€883.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată, cu față și găurită
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFlanșată x FNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Numărul de găuri12
În afara Dia.16 "
Dimensiunea conductei10 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.685
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308002005 Flanșă filetată găurită 3/4 inch | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€126.19
ANVIL 0308002203 Flanșă filetată și găurită 1 inch | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€81.83
ANVIL 0308002401 Flanșă filetată găurită 1-1/4 inch | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€94.97
ANVIL 0308002609 Flanșă filetată găurită 1-1/2 inch | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€86.71
ANVIL 0308002807 Flanșă filetată și găurită 2 inch | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€92.99
ANVIL 0308003003 Flanșă filetată găurită 2-1/2 inch | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€102.46
ANVIL 0308003201 Flanșă filetată și găurită 3 inchi | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€138.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308004407 Flanșă filetată găurită 10 inch
€883.70 /unitate