Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0308002005 Flanșă filetată găurită 3/4 inch | AD8LNV 4KWG3

ANVIL 0308002005 Flanșă filetată găurită 3/4 inch

În stoc
Articol: AD8LNV Model: 0308002005Crucea Ref: 4KWG3
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
€126.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată, cu față și găurită
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFlanșată x FNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.875 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308002203 Flanșă filetată și găurită 1 inch | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€81.83
ANVIL 0308002401 Flanșă filetată găurită 1-1/4 inch | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€94.97
ANVIL 0308002609 Flanșă filetată găurită 1-1/2 inch | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€86.71
ANVIL 0308002807 Flanșă filetată și găurită 2 inch | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€92.99
ANVIL 0308003003 Flanșă filetată găurită 2-1/2 inch | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€102.46
ANVIL 0308003201 Flanșă filetată și găurită 3 inchi | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€138.07
ANVIL 0308003409 Flanșă filetată găurită 3-1/2 inch | AD8LPC 4KWH1 030800340988.5 "3.5 "€193.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308002005 Flanșă filetată găurită 3/4 inch
€126.19 /unitate