Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0310007208 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/8 X 1/8 inch | AE2BTD 4WGR3

ANVIL 0310007208 90 grade. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/8 X 1/8 inch

În stoc
Articol: AE2BTD Model: 0310007208Ref încrucișat: 4WGR3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.4
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0310006804 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 1/4 X 1/8 inch | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"€17.16
NICOLEA 0310007000 90 Grade. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/8 X 1/4 inch | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€12.05
NICOLEA 0310007406 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 1/2 X 3/8 inch | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€11.07
NICOLEA 0310007604 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 1/2 X 1/4 inch | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€11.63
NICOLEA 0310007802 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/4 X 1/2 inch | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€11.23
NICOLEA 0310008008 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/4 X 3/8 inch | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€16.17
NICOLEA 0310008206 90 Grad. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/4 X 1/4 inch | AE2BTJ 4WGR8 03100082063 / 4 "x 1 / 4"€19.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310007208 90 grade. Cot de reducere, negru, dimensiune 3/8 X 1/8 inch
€24.87 /unitate