Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0310016803 90 Grad. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6

ANVIL 0310016803 90 grade. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs.

În stoc
Articol: AE2BUL Model: 0310016803Crucea Ref: 4WGV6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0310015607 90 Grad. Cot de stradă, țeavă de 1/8 inch | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "€14.37
NICOLEA 0310015805 90 Grad. Cot de stradă, țeavă de 1/4 inch, clasa 150, fontă maleabilă | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€12.81
NICOLEA 0310016001 90 Grad. Cot de stradă, Fnpt X Mnpt, țeavă de 3/8 inch | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "€11.85
NICOLEA 0310016209 90 Deg. Cot de stradă, clasa 150, Fnpt X Mnpt, -20 până la 350 de grade F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€13.07
NICOLEA 0310016407 90 Grad. Cot de stradă, țeavă de 3/4 inch, 300 Psi, -20 până la 150 grade F | AE2BUJ 4WGV4 03100164073 / 4 "€12.08
NICOLEA 0310016605 90 Grad. Street Elbow, finisaj negru | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€18.31
NICOLEA 0310017009 90 Grad. Cot de stradă, dimensiune nominală de 1-1/2 inch | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "€35.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310016803 90 grade. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 150 Lbs.
€25.58 /unitate