Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 inch | AE2CBR 4WHT5

ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 inch

În stoc
Articol: AE2CBR Model: 0310062203Ref încrucișat: 4WHT5

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310061601 Street Tee 1/4 inch | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€26.37
ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 inch | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€32.40
ANVIL 0310062005 Street Tee 1/2 inch | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€25.19
ANVIL 0310062401 Street Tee 1 inch | AE2CBT 4WHT6 0310062401FNPT x FNPT x MNPT1"€37.57
ANVIL 0310062609 Street Tee 1-1/4 inch | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€61.23
ANVIL 0310062807 Street Tee 1-1/2 inch | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€100.03
ANVIL 0310063003 Street Tee 2 inch | AE2CBW 4WHT9 0310063003FNPT x FNPT x MNPT2"€183.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 inch
€30.00 /unitate