Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310071006 Cruce țeavă, -20 până la 350 grade. F, 2-1/2 In Conexiune Fnpt | AE2CCU 4WHW3

ANVIL 0310071006 Cruce de țeavă, -20 până la 350 de grade. F, 2-1/2 In Conexiune Fnpt

În stoc
Element: AE2CCU Model: 0310071006Crucea Ref: 4WHW3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€316.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310069208 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 1/8 inch | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "€37.35
ANVIL 0310069406 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 1/4 inch | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "€28.65
ANVIL 0310069604 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 3/8 inch | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "€36.02
ANVIL 0310069802 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 1/2 inch | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "€27.79
ANVIL 0310070008 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 3/4 inch | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "€37.05
ANVIL 0310070206 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 1 inch | AE2CCP 4WHV8 03100702061"€43.62
ANVIL 0310070404 Cruce, fier maleabil negru 150, dimensiune 1-1/4 inch | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "€70.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310071006 Cruce de țeavă, -20 până la 350 de grade. F, 2-1/2 In Conexiune Fnpt
€316.25 /unitate