Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310507405 FIG 1170 Cot stradal de 90 de grade, 300 lb, acoperire neagră | AA4DEN 12G020

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 Street Street Elbow, 300 lb, acoperire neagră

În stoc
Element: AA4DEN Model: 0310507405Crucea Ref: 12G020
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
€34.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0310507603 90-Grad. Cot Strada, Fier Maleabil, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi@150 grade F3 / 8 "€44.25
ANVIL 0310507801 Cot de stradă, 90 grade, 300 lb, 1/2 in dimensiune nominală | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi@150 grade F1 / 2 "€47.63
NICOLEA 0310508007 90-Grad. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi@150 grade F3 / 4 "€64.54
NICOLEA 0310508205 90 Grad. Cot de stradă, clasa 300, fontă maleabilă | AA4DET 12G024 03105082052000 psi@150 grade F1"€75.23
NICOLEA 0310508403 90 Grad. Cot de stradă, clasa 300, fontă maleabilă | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi@150 grade F1.25 "€103.06
ANVIL 0310508601 Cot de stradă, 90 grade, corp din fier maleabil, oxid negru | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi@150 grade F1.5 "€118.10
ANVIL 0310508809 FIG 1170 Cot stradal de 90 de grade, oxid negru, domestic | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi@150 grade F2"€197.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 Street Street Elbow, 300 lb, acoperire neagră
€34.98 /unitate