Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310508601 Cot de stradă, 90 grade, corp din fier maleabil, oxid negru | AA4DEV 12G026

ANVIL 0310508601 Cot de stradă, 90 de grade, corp din fier maleabil, oxid negru

În stoc
Post: AA4DEV Model: 0310508601Crucea Ref: 12G026

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€118.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310507405 FIG 1170 Cot stradal de 90 de grade, 300 lb, acoperire neagră | AA4DEN 12G020 03105074052000 psi@150 grade F1 / 4 "€34.98
NICOLEA 0310507603 90-Grad. Cot Strada, Fier Maleabil, 3/4 In Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi@150 grade F3 / 8 "€44.25
ANVIL 0310507801 Cot de stradă, 90 grade, 300 lb, 1/2 in dimensiune nominală | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi@150 grade F1 / 2 "€47.63
NICOLEA 0310508007 90-Grad. Street Elbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi@150 grade F3 / 4 "€64.54
NICOLEA 0310508205 90 Grad. Cot de stradă, clasa 300, fontă maleabilă | AA4DET 12G024 03105082052000 psi@150 grade F1"€75.23
NICOLEA 0310508403 90 Grad. Cot de stradă, clasa 300, fontă maleabilă | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi@150 grade F1.25 "€103.06
ANVIL 0310508809 FIG 1170 Cot stradal de 90 de grade, oxid negru, domestic | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi@150 grade F2"€197.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310508601 Cot de stradă, 90 de grade, corp din fier maleabil, oxid negru
€118.10 /unitate