Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310511407 Cot 45 Fontă maleabilă 300 1-1/2 inch | AA4DFE 12G035

ANVIL 0310511407 Cot 45 Fier maleabil 300 1-1 / 2 inch

În stoc
Element: AA4DFE Model: 0310511407Crucea Ref: 12G035

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€119.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310510201 Cot 45 Fontă maleabilă 300 1/4 inch Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi@150 grade F1 / 4 "€44.77
ANVIL 0310510409 Cot 45 Fontă maleabilă 300 3/8 inch Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi@150 grade F3 / 8 "€44.87
ANVIL 0310510607 Cot 45 Fontă maleabilă 300 1/2 inch Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi@150 grade F1 / 2 "€51.12
ANVIL 0310510805 Cot 45 Fontă maleabilă 300 3/4 inch Npt | AA4DFB 12G032 03105108052000 psi@150 grade F3 / 4 "€54.12
ANVIL 0310511001 Cot 45 Fontă maleabilă 300 1 inch Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi@150 grade F1"€59.71
ANVIL 0310511209 Cot 45 Fontă maleabilă 300 1-1/4 inch | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi@150 grade F1.25 "€95.19
ANVIL 0310511605 Cot 45 Fontă maleabilă 300 2 Inch Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi@150 grade F2"€194.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310511407 Cot 45 Fier maleabil 300 1-1 / 2 inch
€119.14 /unitate