Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311007801 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier maleabil, stil de capăt Fnpt | AF8XUY 29JA90 / 29JA89

ANVIL 0311007801 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier maleabil, stil de capăt Fnpt

În stoc
Articol: AF8XUY Model: 0311007801Ref încrucișat: 29JA90 / 29JA89
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
€15.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 8"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
NICOLĂ 0311007009 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier de călcat, dimensiune 3/8 inch x 1/4 inch | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€16.20
NICOLĂ 0311007207 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier, 3/8 inch x 1/8 inch dimensiune | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "x 1 / 8"€32.97
ANVIL 0311007405 Cot de reducere, Fontă maleabilă galvanizată, Stil capăt Fnpt | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€12.21
ANVIL 0311007801 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier maleabil, stil de capăt Fnpt | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€13.88
NICOLĂ 0311008007 Cot de reducere, 90 grade. Îndoit, Fnpt, Fontă maleabilă galvanizată | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€17.90
ANVIL 0311008205 Cot țeavă de reducere, 90 grade. Bend, Fnpt, Clasa 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€30.15
ANVIL 0311008403 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier galvanizat, dimensiune 1 inch x 3/4 inch | AF8XVB 29JA93 03110084033002000 psi @ 150 grade F WOG1 "x 3/4"€19.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311007801 Cot de reducere, 90 grade. Îndoire, fier maleabil, stil de capăt Fnpt
€15.04 /unitate