ANVIL 0311054407 Fier galvanizat T de reducere 3 inch x 3 inch x 2-1/2 inch | AF8XZR 29JD06

ANVIL 0311054407 Fier galvanizat cu reducere Tee 3 inci x 3 inci x 2-1 / 2 inci

În stoc
Articol: AF8XZR Model: 0311054407Crucea Ref: 29JD06

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€413.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2-1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.607
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311045405 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€77.90
ANVIL 0311045603 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€55.18
ANVIL 0311045801 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€63.42
ANVIL 0311046007 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.10
ANVIL 0311046205 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€107.88
ANVIL 0311046403 Fier galvanizat Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€107.68
ANVIL 0311046601 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€81.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311054407 Fier galvanizat cu reducere Tee 3 inci x 3 inci x 2-1 / 2 inci
€413.92 /unitate