Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311057004 Fier galvanizat Tee de reducere 4 inch x 4 inch x 2 inch | AF8YAF 29JD19

ANVIL 0311057004 Tee de reducere Fier galvanizat 4 inci x 4 inci x 2 inci

În stoc
Articol: AF8YAF Model: 0311057004Crucea Ref: 29JD19
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
€869.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 2 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7395
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311045405 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€77.90
ANVIL 0311045603 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€55.18
ANVIL 0311045801 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€63.42
ANVIL 0311046007 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.10
ANVIL 0311046205 Fier zincat T de reducere 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€107.88
ANVIL 0311046403 Fier galvanizat Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 grade F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€107.68
ANVIL 0311046601 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€81.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311057004 Tee de reducere Fier galvanizat 4 inci x 4 inci x 2 inci
€869.28 /unitate