Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311077408 Fontă maleabilă galvanizată îndoit de întoarcere 1 inch | AF8YAW 29JD44

ANVIL 0311077408 Fier maleabil galvanizat îndoit de întoarcere 1 inch

În stoc
Articol: AF8YAW Model: 0311077408Crucea Ref: 29JD44

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€90.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntoarce-te
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311077804 Fontă maleabilă galvanizată îndoit de întoarcere 1-1/2 inch | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "€261.86
ANVIL 0311078000 Fontă maleabilă galvanizată cu îndoire de întoarcere 2 inchi | AF8YAY 29JD46 03110780001500 psi @ 150 grade F WOG2"€292.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311077408 Fier maleabil galvanizat îndoit de întoarcere 1 inch
€90.21 /unitate