Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0312822604 Fier maleabil Union 300, 1/8 inch Npt | AA4DHZ 12G099

ANVIL 0312822604 Fier maleabil Union 300, 1/8 inch Npt

În stoc
Element: AA4DHZ Model: 0312822604Crucea Ref: 12G099
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
€75.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
Presiune maximă600 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului230 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0312822620 Fier maleabil Union 300, 1/4 inch Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€63.08
ANVIL 0312822646 Fier maleabil Union 300, 3/8 inch Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€63.86
ANVIL 0312822661 Fier maleabil Union 300, 1/2 inch Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€54.53
ANVIL 0312822687 Fier maleabil Union 300, 3/4 inch Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€61.99
ANVIL 0312822703 Fier maleabil Union 300, 1 inch Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€79.68
ANVIL 0312822729 Fier maleabil Union 300, 1-1/4 inch Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11/16 "1.25 "€138.40
ANVIL 0312822745 Fier maleabil Union 300, 1-1/2 inch Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€149.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0312822604 Fier maleabil Union 300, 1/8 inch Npt
€75.77 /unitate