Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319900007 Capac, 1/8 in NPT, galvanizat | AF8ENP 25CH04

ANVIL 0319900007 Capac, 1/8 in NPT, galvanizat

În stoc
Articol: AF8ENP Model: 0319900007Crucea Ref: 25CH04
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
€1.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 350 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0319900528 Capac, 1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€8.29
ANVIL 0319900569 Capac, 3/4 inch NPT, galvanizat | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 grade până la 350 grade F€11.79
ANVIL 0319900601 Capac, 1 inch NPT, galvanizat | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 grade până la 150 grade F€13.21
ANVIL 0319900643 Capac, 1-1/4 inch NPT, galvanizat | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 grade până la 150 grade F€17.70
ANVIL 0319900684 Capac, 1-1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 grade până la 150 grade F€23.34
ANVIL 0319900726 Capac, 2 inch NPT, galvanizat | AF8ELN 25CG50 03199007262"-20 grade până la 150 grade F€33.84
ANVIL 0319900767 Capac, 2-1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 grade până la 150 grade F€87.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319900007 Capac, 1/8 in NPT, galvanizat
€1.97 /unitate