Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319900726 Capac, 2 inch NPT, galvanizat | AF8ELN 25CG50

ANVIL 0319900726 Capac, 2 inchi NPT, galvanizat

În stoc
Articol: AF8ELN Model: 0319900726Crucea Ref: 25CG50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0319900528 Capac, 1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELH 25CG45 03199005281 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€7.48
ANVIL 0319900569 Capac, 3/4 inch NPT, galvanizat | AF8ELJ 25CG46 03199005693 / 4 "-20 grade până la 350 grade F€10.64
ANVIL 0319900601 Capac, 1 inch NPT, galvanizat | AF8ELK 25CG47 03199006011"-20 grade până la 150 grade F€11.93
ANVIL 0319900643 Capac, 1-1/4 inch NPT, galvanizat | AF8ELL 25CG48 03199006431.25 "-20 grade până la 150 grade F€15.97
ANVIL 0319900684 Capac, 1-1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELM 25CG49 03199006841.5 "-20 grade până la 150 grade F€20.74
ANVIL 0319900767 Capac, 2-1/2 inch NPT, galvanizat | AF8ELP 25CG51 03199007672.5 "-20 grade până la 150 grade F€79.12
ANVIL 0319900841 Capac, 3 inch NPT, galvanizat | AF8ELQ 25CG52 03199008413"-20 grade până la 150 grade F€98.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319900726 Capac, 2 inchi NPT, galvanizat
€30.54 /unitate