Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319905444 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 3/8 inch X 1/8 inch | AF8YBC 29JD50

ANVIL 0319905444 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 3/8 inch X 1/8 inch

În stoc
Articol: AF8YBC Model: 0319905444Crucea Ref: 29JD50
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
€2.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpOțel galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Numărul de găuri2
În afara Dia.3 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)8.41
Lungimea navei (cm)11.58
Lățimea navei (cm)9.22
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0319905360 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 1/4 inch X 1/8 inch | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€2.37
ANVIL 0319905402 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 3/8 inch X 1/4 inch | AF8YBB 29JD49 03199054023 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€3.05
ANVIL 0319905485 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 1/2 inch X 3/8 inch | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€4.97
ANVIL 0319905527 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 1/2 inch X 1/4 inch | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.67
ANVIL 0319905568 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 1/2 inch X 1/8 inch | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"€4.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319905444 Bucșă, oțel galvanizat, dimensiune 3/8 inch X 1/8 inch
€2.73 /unitate