Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0332608405 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/4 inch, lungime 10 inch | AB4XFD 20H672

ANVIL 0332608405 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/4 inch, lungime 10 inch

În stoc
Element: AB4XFD Model: 0332608405Crucea Ref: 20H672
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
€31.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.0.250 "
Lungime10 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului300 psi WSP la 550 grade F
În afara Dia.0.504 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.119 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFără sudură / sudateTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.Grosimea pereteluiLungimePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Preț
ANVIL 0332600402 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 1-1/2 inch | AB4XDW 20H642 0332600402SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€7.48
ANVIL 0332600600 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2 inch | AB4XDX 20H643 0332600600SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.29
ANVIL 0332600808 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 2-1/2 inch | AB4XDY 20H644 0332600808SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€8.58
ANVIL 0332601004 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3 inch | AB4XDZ 20H645 0332601004SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.35
ANVIL 0332601202 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 3-1/2 inch | AB4XEA 20H646 0332601202SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€9.80
ANVIL 0332601400 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4 inch | AB4XEB 20H647 0332601400SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€10.06
ANVIL 0332601608 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/8 inch, lungime 4-1/2 inch | AB4XEC 20H648 0332601608SeamlessFilet la ambele capete0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP la 550 grade F0.405 "€16.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0332608405 Niplu pentru țeavă, dimensiune 1/4 inch, lungime 10 inch
€31.29 /unitate