Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0332614007 Niplu pentru țeavă 1/2 inch lungime aproape | AB4XGA 20H692

ANVIL 0332614007 Niplu de țeavă 1/2 inch Lungime închisă

În stoc
Articol: AB4XGA Model: 0332614007Crucea Ref: 20H692
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
€6.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
În interiorul Dia.0.500 "
LungimeÎnchide
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului300 psi WSP la 550 grade F
În afara Dia.0.84 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.147 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)2.92
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
ANVIL 0332600204 Niplu de țeavă 1/8 inch Închidere | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.95
ANVIL 0332604800 Niplu de țeavă 1/4 inch Închidere | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€10.42
ANVIL 0332609403 Niplu de țeavă 3/8 inch Închidere | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€12.60
ANVIL 0332618602 Niplu pentru țeavă 3/4 inch lungime aproape | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "€7.22
ANVIL 0332623206 Niplu pentru țeavă 1 inch lungime aproape | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€9.60
ANVIL 0332627603 Niplu pentru țeavă 1-1/4 inch Lungime apropiată | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€12.29
ANVIL 0332632009 Niplu de țeavă 1-1/2 inch lungime aproape | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€14.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0332614007 Niplu de țeavă 1/2 inch Lungime închisă
€6.18 /unitate