Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361130008 Cruce din oțel forjat negru, racord filetat, 4 găuri | AF8YEM 29JE36

ANVIL 0361130008 Cruce din oțel forjat negru, conexiune filetată, 4 găuri

În stoc
Articol: AF8YEM Model: 0361130008Crucea Ref: 29JE36

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€142.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.2.187 "
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.728
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361129604 Cruce din oțel forjat negru, 3000 Psi, țeavă de 1/2 inch | AF8YEK 29JE34 03611296041.5 "1 / 2 "€76.85
ANVIL 0361129802 Cruce din oțel forjat negru, conexiune Fnpt, dimensiune 3/4 inch | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "€94.74
ANVIL 0361130404 Cruce din oțel forjat negru, conexiune prin sudură, 4 găuri | AF8YEN 29JE38 03611304042-31/32 "1.5 "€249.72
ANVIL 0361130602 Cruce din oțel forjat negru, țeavă de 2 inchi, 4 găuri, filetată | AF8YEP 29JE39 03611306023-5/16 "2"€335.35
ANVIL 0361130800 Cruce din oțel forjat, 300 Psi @ 550 grade. F, clasa 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "€733.03
ANVIL 0361131006 Cruce din otel forjat, racord filetat, 4 gauri, clasa 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"€924.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361130008 Cruce din oțel forjat negru, conexiune filetată, 4 găuri
€142.30 /unitate