Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361190002 Capac filetat, țeavă de 3 inchi, clasa 3000 | AF9DGQ 29VC75

ANVIL 0361190002 Capac filetat, țeavă de 3 inchi, clasa 3000

În stoc
Articol: AF9DGQ Model: 0361190002Crucea Ref: 29VC75
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
€261.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.4.25 "
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361188006 Capac de țeavă filetat, 1/8 inch, NPT, 3000 lb, oțel | AF9DGE 29VC65 03611880065 / 8 "1 / 8 "€9.15
ANVIL 0361188204 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 1/4 inch | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "€9.21
ANVIL 0361188402 Capac filetat, țeavă de 3/8 inch, 3000 lb, oțel | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€8.78
ANVIL 0361188600 Fiting pentru țevi din oțel forjat, clasa 3000, 1/2 inch NPT mamă | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€9.15
ANVIL 0361188808 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 3/4 inch | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€12.66
ANVIL 0361189004 Capac din oțel forjat negru, țeavă de 1 inch, clasa 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€19.58
ANVIL 0361189202 Capac pentru țeavă, 1-1/4 inch, NPT, 3000 lb, oțel, oxid negru | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€31.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361190002 Capac filetat, țeavă de 3 inchi, clasa 3000
€261.78 /unitate