Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361188006 Capac de țeavă filetat, 1/8 inch, NPT, 3000 lb, oțel | AF9DGE 29VC65

ANVIL 0361188006 Capac filetat, 1/8 inch, NPT, 3000 lb, Oțel

În stoc
Element: AF9DGE Model: 0361188006Crucea Ref: 29VC65
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
€9.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.57
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361188204 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 1/4 inch | AF9DGF 29VC66 03611882043 / 4 "1 / 4 "€9.21
ANVIL 0361188402 Capac filetat, țeavă de 3/8 inch, 3000 lb, oțel | AF9DGG 29VC67 03611884027 / 8 "3 / 8 "€8.78
ANVIL 0361188600 Fiting pentru țevi din oțel forjat, clasa 3000, 1/2 inch NPT mamă | AF9DGH 29VC68 03611886001.125 "1 / 2 "€9.15
ANVIL 0361188808 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 3/4 inch | AF9DGJ 29VC69 03611888081.375 "3 / 4 "€12.66
ANVIL 0361189004 Capac din oțel forjat negru, țeavă de 1 inch, clasa 3000 | AF9DGK 29VC70 03611890041.75 "1"€19.58
ANVIL 0361189202 Capac pentru țeavă, 1-1/4 inch, NPT, 3000 lb, oțel, oxid negru | AF9DGL 29VC71 03611892022.25 "1.25 "€31.77
ANVIL 0361189400 Capac de țeavă din oțel forjat, țeavă de 1-1/2 in, clasa 3000 | AF9DGM 29VC72 03611894002.5 "1.5 "€36.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361188006 Capac filetat, 1/8 inch, NPT, 3000 lb, Oțel
€9.15 /unitate