ANVIL 0361314602 Dop cu cap hexagonal 4 inch din oțel forjat | AF9DHH 29VD01

ANVIL 0361314602 Fișă cu cap hexagonal Oțel forjat de 4 inci

În stoc
Element: AF9DHH Model: 0361314602Crucea Ref: 29VD01

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€217.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Dimensiune hexagonală4.625 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri0
În afara Dia.4.625 "
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)11.73
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0361313802 Dop cu cap hexagonal din oțel forjat 1-1/2 inch | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20 grade până la 150 grade F€21.33
ANVIL 0361314008 Dop cu cap hexagonal 6000 2 inch Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 grade până la 150 grade F€33.30
ANVIL 0361312408 Dop cu cap hexagonal 1/8 inch oțel forjat | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 grade până la 550 grade F€3.27
ANVIL 0361312606 Dop cu cap hexagonal 1/4 inch din oțel forjat | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 grade până la 550 grade F€3.19
ANVIL 0361312804 Dop cu cap hexagonal 3/8 inch oțel forjat | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 grade până la 550 grade F€3.29
ANVIL 0361313604 Dop cu cap hexagonal 1-1/4 inch oțel forjat | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 grade până la 550 grade F€14.45
ANVIL 0361314206 Dop cu cap hexagonal 2-1/2 inch oțel forjat | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 grade până la 550 grade F€72.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361314602 Fișă cu cap hexagonal Oțel forjat de 4 inci
€217.81 /unitate