Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362085607 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 inch | AF9DNM 29VE60

ANVIL 0362085607 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF9DNM Model: 0362085607Crucea Ref: 29VE60
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
€25.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.2-7/64 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4568
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)2.24
Lățimea navei (cm)5.38
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362084402 Capac din oțel forjat negru, sudură prin mufă, țeavă de 1/8 inch | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€18.49
ANVIL 0362084600 Capac cu pereți groși, sudură cu mufă, țeavă de 1/4 in. | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€17.02
ANVIL 0362084808 Capac din oțel forjat negru, sudură prin mufă, țeavă de 3/8 inch | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€17.17
ANVIL 0362085003 Capac de țeavă, sudură cu mufă, 1/2 inch, 3000 lb, oțel | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1/5 "1 / 2 "€11.58
ANVIL 0362085201 Capac de țeavă, 3/4 inch, sudură cu mufă, 3000 lb, oțel | AF9DNK 29VE58 03620852011-27/64 "3 / 4 "€14.54
ANVIL 0362085409 Capac de țeavă, 1 inch, sudură prin mufă, 3000 lb, oțel | AF9DNL 29VE59 03620854091-47/64 "1"€20.55
ANVIL 0362085805 Fiting pentru țevi din oțel forjat, sudură prin mufă, țeavă de 1-1/2 inch | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "€33.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362085607 Capac din oțel forjat negru, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 inch
€25.82 /unitate