Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362215204 Inserție reductor 2 inch x 1-1/2 inch oțel forjat | AF9DQM 29VF31

ANVIL 0362215204 Insert reductor 2 inci x 1-1 / 2 inci oțel forjat

În stoc
Articol: AF9DQM Model: 0362215204Crucea Ref: 29VF31
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
€48.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert reductor
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)4.6
Lungimea navei (cm)4.6
Lățimea navei (cm)7.95
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0362200800 Inserție reductor 1/2 inch x 3/8 inch oțel forjat | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"€17.06
ANVIL 0362201600 Inserție reductor 3/4 inch x 1/4 inch oțel forjat | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"€21.51
ANVIL 0362202004 Inserție reductor 3/4 inch x 3/8 inch oțel forjat | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"€21.51
ANVIL 0362202400 Inserție reductor 3/4 inch x 1/2 inch oțel forjat | AF9DPX 29VF16 03622024003 / 4 "x 1 / 2"€22.16
ANVIL 0362204604 Inserție reductor 1 inch x 1/2 inch oțel forjat | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1/2"€23.67
ANVIL 0362205007 Inserție reductor 1 inch x 3/4 inch oțel forjat | AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3/4"€24.09
ANVIL 0362208001 Inserție reductor 1-1/4 inch x 1 inch oțel forjat | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362215204 Insert reductor 2 inci x 1-1 / 2 inci oțel forjat
€48.29 /unitate