Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500007422 Clemă din fier maleabil, oxid negru, cuplu de 60 in-lb | AD8CYU 4HYF3

ANVIL 0500007422 Clemă din fier maleabil, oxid negru, cuplu de 60 in-lb

În stoc
Element: AD8CYU Model: 0500007422Crucea Ref: 4HYF3
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
€15.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină440 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei5 / 8 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzile W și M

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea tijeiTipPreț
ANVIL 0500007430 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/4 inch Font maleabil | AD8CYW 4HYF5 0500007430Simplu2"Fier maleabil500 Lb.3 / 4 "C-Type€19.57
ANVIL 0500008008 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/8 inch Font maleabil | AD8CYY 4HYF7 0500008008Simplu1.75 "Fier maleabil400 Lb.3 / 8 "C-Type€8.55
ANVIL 0500008016 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 1/2 inch Font maleabil | AD8CZA 4HYF9 0500008016Simplu1.75 "Fier maleabil400 Lb.1 / 2 "C-Type€10.07
ANVIL 0500305016 Clemă pentru grinda, fontă maleabilă, dimensiune 1/2 inch, placată cu zinc | AD8CZB 4HYG1 0500305016Placat cu zinc1.75 "Oțel galvanizat400 Lb.1 / 2 "C-Type€12.16
ANVIL 0500095401 Tijă de clemă cu grindă Dimensiunea 7/8 inch Font maleabil | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Fier maleabil1365 Lb.7 / 8 "fără extensie€74.87
ANVIL 0500343207 Grinda din fier maleabil din placă de zinc F-23/8-7 Clemă | BT9QTC 0500343207------€47.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500007422 Clemă din fier maleabil, oxid negru, cuplu de 60 in-lb
€15.29 /unitate