Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500007430 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/4 inch Font maleabil | AD8CYW 4HYF5

ANVIL 0500007430 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/4 inch Font maleabil

În stoc
Articol: AD8CYW Model: 0500007430Crucea Ref: 4HYF5
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
€17.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină500 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 4 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru atașarea grinzilor W și M și pentru a asigura atașarea structurală la partea superioară/inferioară a grinzilor metalice, canale, pane, cornier, tije filetate și inele tigrat
    • Echipat cu șuruburi de fixare din oțel călit și o piuliță de blocare utilizată pentru strângerea manuală a grinzii pe partea înclinată
    • Corp maleabil cu un design complet care să asigure un finisaj uniform al suprafeței pe toată scula și rezistența

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea tijeiTipPreț
ANVIL 0500007422 Clemă din fier maleabil, oxid negru, cuplu de 60 in-lb | AD8CYU 4HYF3 0500007422Simplu2"Fier maleabil440 Lb.5 / 8 "C-Type€13.89
ANVIL 0500008008 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/8 inch Font maleabil | AD8CYY 4HYF7 0500008008Simplu1.75 "Fier maleabil400 Lb.3 / 8 "C-Type€7.78
ANVIL 0500008016 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 1/2 inch Font maleabil | AD8CZA 4HYF9 0500008016Simplu1.75 "Fier maleabil400 Lb.1 / 2 "C-Type€9.15
ANVIL 0500305016 Clemă pentru grinda, fontă maleabilă, dimensiune 1/2 inch, placată cu zinc | AD8CZB 4HYG1 0500305016Placat cu zinc1.75 "Oțel galvanizat400 Lb.1 / 2 "C-Type€12.16
ANVIL 0500095401 Tijă de clemă cu grindă Dimensiunea 7/8 inch Font maleabil | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Fier maleabil1365 Lb.7 / 8 "fără extensie€68.04
ANVIL 0500343207 Grinda din fier maleabil din placă de zinc F-23/8-7 Clemă | BT9QTC 0500343207------€47.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500007430 Dimensiunea tijei de prindere cu grinda 3/4 inch Font maleabil
€17.77 /unitate