Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 2 in | AE3PUK 5EMT3

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus Inline Fnpt 2 In

În stoc
Articol: AE3PUK Model: UPBA475B 2Crucea Ref: 5EMT3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€259.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 14 Supape cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1/4 in | AE3PUC 5EMR6 UPBA-475B - 141 / 4 "€33.43
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 38 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/8 in | AE3PUD 5EMR7 UPBA-475B - 383 / 8 "€33.43
SUPAPĂ MILWAUKEE UPBA-475B - Supapă cu sferică din alamă cu 12 plumb, Fnpt în linie 1/2 inch | AE3PUE 5EMR8 UPBA-475B - 121 / 2 "€34.67
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/4 in | AE3PUF 5EMR9 UPBA-475B - 343 / 4 "€52.34
VALVĂ MILWAUKEE UPBA475B 1 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1 in | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"€75.27
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 114 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1-1/4 in | AE3PUH 5EMT1 UPBA-475B - 1141.25 "€119.72
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Fnpt în linie 1-1/2 in | AE3PUJ 5EMT2 UPBA-475B - 1121.5 "€153.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus Inline Fnpt 2 In
€259.74 /unitate