Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Fnpt în linie 1-1/2 in | AE3PUJ 5EMT2

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus Inline Fnpt 1-1 / 2 In

În stoc
Articol: AE3PUJ Model: UPBA-475B - 112Crucea Ref: 5EMT2
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
€153.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 14 Supape cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1/4 in | AE3PUC 5EMR6 UPBA-475B - 141 / 4 "€33.43
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 38 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/8 in | AE3PUD 5EMR7 UPBA-475B - 383 / 8 "€33.43
SUPAPĂ MILWAUKEE UPBA-475B - Supapă cu sferică din alamă cu 12 plumb, Fnpt în linie 1/2 inch | AE3PUE 5EMR8 UPBA-475B - 121 / 2 "€34.67
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 3/4 in | AE3PUF 5EMR9 UPBA-475B - 343 / 4 "€52.34
VALVĂ MILWAUKEE UPBA475B 1 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1 in | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"€75.27
MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 114 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Fnpt în linie 1-1/4 in | AE3PUH 5EMT1 UPBA-475B - 1141.25 "€119.72
MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Fnpt în linie 2 in | AE3PUK 5EMT3 UPBA475B 22"€259.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B - 112 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus Inline Fnpt 1-1 / 2 In
€153.57 /unitate