Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 0531218CN Piuliță de ghindă, nailon, dimensiune 5/16-18, buc. 10 | AD6TLP 4AGC7

MICRO PLASTICS 0531218CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 5/16-18, buc. 10

În stoc
Articol: AD6TLP Model: 0531218CNCrucea Ref: 4AGC7
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
€7.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăNailon
CuloriAproape alb
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaNatural
CalitateNu a fost votat
Înălţime17 / 32 "
MaterialNailon
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0531218CN Piuliță ghindă, nailon, dimensiune 5/16-18, buc. 10
€7.99 /ambalaj