MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă cu alamă cu plumb redus, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: Până la 180 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
UPBA475B 1
1"€67.94
A
UPBA-475B - 112
1.5 "€138.60
A
UPBA-475B - 114
1.25 "€108.04
A
UPBA-475B - 12
1 / 2 "€31.29
A
UPBA-475B - 14
1 / 4 "€30.17
A
UPBA475B 2
2"€234.42
A
UPBA-475B - 34
3 / 4 "€47.25
A
UPBA-475B - 38
3 / 8 "€30.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?