PARKER Conectori drepți tată, utilizați pentru tipul de fluid gaz/lichid


Filtru
Tipul conexiunii: A-LOK (R) x MNPT
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
8MSC12N-B
1 / 2 "AlamăAlamă1 / 2 "1-1/16 "2200 psi3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€63.73
B
4MSC2N-S
1 / 4 "Otel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€27.27
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€36.77
A
2MSC4N-B
1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€25.49
B
12MSC12N-S
3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€86.00
B
12MSC8N-S
3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€76.21
A
6MSC2N-S
3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€34.83
A
6MSC2N-B
3 / 8 "AlamăAlamă3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€25.14
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€46.71
B
10MSC8N-S
5 / 8 "Otel carbonOtel carbon5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€63.70
A
5MSC4N-B
5 / 16 "AlamăAlamă5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€3.10

Conectori drepți tată, utilizați pentru tipul de fluid gaz/lichid

Conectorii tată Parker sunt utilizați în instrumentele de proces, instalații analitice și aplicații industriale pentru a asigura conexiuni sigure și fără scurgeri între fitinguri. Acești conectori tată drepti sunt fabricați din alamă/oțel carbon/oțel inoxidabil, oferind durabilitate, rezistență la coroziune și toleranță la temperaturi și presiuni ridicate. Acestea au, de asemenea, un design cu două virole care asigură o reținere mecanică și anti-vibrațională puternică a tuburilor și pot fi montate din ambele părți. Alegeți dintr-o serie de aceste fitinguri pentru tuburi A-lock, disponibile cu valori de presiune de 2200 până la 10900 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?