Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12MSC12N-S Conector drept din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKF 20YX51

PARKER 12MSC12N-S Conector drept din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch

În stoc
Articol: AF7GKF Model: 12MSC12N-SCrucea Ref: 20YX51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€85.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept masculin
Material de bazăOtel carbon
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă5100 PSI
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 10MSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 5/8 x 1/2 inch | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "Otel carbonOtel carbon5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€63.69
PARKER 12MSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 3/4 x 1/2 inch | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€76.22
PARKER 2M1SC2-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€36.76
PARKER 2MSC4N-B Conector drept alamă A-LOK x M 1/8 inch x 11/4 inch | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€25.49
PARKER 3MSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 3/16 inch x 11/4 inch | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€46.71
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 1/4 x 1/8 inch | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "Otel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€27.27
PARKER 5MSC4N-B Straight Connect alamă A-LOK x M 5/16 inch x 1/ 4 inch | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "AlamăAlamă5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€3.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12MSC12N-S Conector drept din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch
€85.99 /unitate