Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2M1SC2-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/8In | AF7GLW 20YX88

PARKER 2M1SC2-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/8in

În stoc
Articol: AF7GLW Model: 2M1SC2-316Crucea Ref: 20YX88
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
€36.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector drept masculin
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă10,900 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 10MSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 5/8 x 1/2 inch | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "Otel carbonOtel carbon5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€63.69
PARKER 12MSC12N-S Conector drept din oțel carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€85.99
PARKER 12MSC8N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 3/4 x 1/2 inch | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "Otel carbonOtel carbon3 / 4 "1-1/16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€76.22
PARKER 2MSC4N-B Conector drept alamă A-LOK x M 1/8 inch x 11/4 inch | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€25.49
PARKER 3MSC4N-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 3/16 inch x 11/4 inch | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€46.71
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect din oțel carbon A-LOK x M 1/4 x 1/8 inch | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "Otel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€27.27
PARKER 5MSC4N-B Straight Connect alamă A-LOK x M 5/16 inch x 1/ 4 inch | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "AlamăAlamă5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€3.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2M1SC2-316 Conector drept din oțel inoxidabil A-LOK x M 1/8in
€36.76 /unitate