JUSTRITE 893023 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 30 galoane, gri | CD8CUB

JUSTRITE 893023 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 30 galoane, gri

În stoc
Articol: CD8CUB Model: 893023

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,199.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate30 gal.
CuloriGri
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară44 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară39.6 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 893023 este ideal pentru pesticide, vopsele, cerneală, depozitarea acizilor și a diferitelor substanțe inflamabile periculoase într-un spațiu rezistent la foc pentru cea mai mare siguranță și securitate.

Caracteristici:

  • Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 893023 este construit din oțel dublu de calibrul 18 grosime, cu un spațiu de aer izolator de 38 mm pentru o protecție sporită de izolare împotriva incendiilor.
  • Acest dulap Sure-Grip EX Piggyback are o ușă manuală care se poate deschide până la 140 de grade, oferind acces ușor la articolele depozitate.
  • Este echipat cu un mecanism de auto-închidere a ușii, care închide automat și încuie sigur ușa în cazul unui pericol de incendiu.
  • Acest dulap este proiectat cu orificii de aerisire duble care încorporează un dispozitiv de oprire a flăcării care facilitează o ventilație adecvată în interiorul dulapului, asigurând în același timp eliberarea în siguranță a vaporilor potențial dăunători și minimizând riscul de accidente sau ardere.
  • Dispune de un mâner U-Loc brevetat care este proiectat pentru o securitate sporită și o funcționare fiabilă pentru a preveni accesul neautorizat la conținutul dulapului, asigurând că dulapul se închide în siguranță și rămâne blocat, oferind liniște sufletească și asigurând siguranța materialelor depozitate sau echipamente.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • IFC

Întrebări frecvente:

Î. Acest dulap de siguranță inflamabil Justrite 893023 vine cu etichete de avertizare?

R. Da, vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă vizibilitate ridicată în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.

Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul de siguranță inflamabil Justrite 893023?

A.

  • Inspectați regulat carcasa pentru a detecta orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
  • Mențineți curățenia dulapului ștergându-l cu detergent ușor și apă.
  • Verificați și înlocuiți toate garniturile care sunt deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare eficientă.
  • Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap rămân vizibile și lizibile.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță inflamabil Justrite 893023 potrivit?

A.

  • Material
  • Capacitate
  • Dimensiuni
  • Standarde de siguranță

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 893023 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, 30 galoane, gri
€2,199.11 /unitate