JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011

JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, 35 inci înălțime, roșu

În stoc
Element: AA6ACG Model: 893301Ref. cruce: 13M551 / 8933011

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,664.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate30 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară24 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară36 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii20.75 "
Înălțimea interioară30.5 "
Lățimea interioară32.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăslimline
Capacitatea rezervorului5.15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.35
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul inflamabil Justrite 893301 este proiectat pentru depozitarea containerelor/buteliilor care conțin substanțe chimice și combustibili inflamabili. Acest dulap inflamabil este ideal pentru instalațiile de prelucrare a metalelor și de producție.

Caracteristici:

  • Dulapul inflamabil Justrite 893301 are un mecanism de închidere de siguranță și un sistem de blocare cu gloanț din oțel inoxidabil în trei puncte pentru siguranță maximă a containerului.
  • Designul său gros cu pereți dubli și construcția din oțel sudat de calibrul 18 asigură o integritate structurală ridicată.
  • Are un spațiu de aer izolat pentru rezistență la foc și aprindere.
  • Acest dulap inflamabil are uși cu autoblocare pentru o închidere fără probleme, oferind în același timp protecție completă în condiții de incendiu.
  • Vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert, care permit vizibilitate maximă în timpul întreruperilor de curent și în condiții de incendiu.
  • Dulapul de depozitare a lichidelor inflamabile Justrite de 30 de galoane dispune de rafturi brevetate din oțel galvanizat SpillSlope pentru direcționarea scurgerilor către un bazin inferior etanș.
  • Are un strat de acoperire cu pulbere poliester/epoxidice fără plumb pentru rezistență chimică.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Acest dulap inflamabil Justrite 893301 este complet ignifug?

R. Da, are duble orificii de ventilație cu dispozitive de oprire a flăcării, asigurând fluxul de aer chiar și în caz de incendiu. Dispozitivele de oprire a flăcării împiedică pătrunderea focului în dulap.

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36
JUSTRITE 894501 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 45 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, roșu | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard-€2,855.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, 35 inci înălțime, roșu
€2,664.37 /unitate