JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb

În stoc
Element: AA6ACK Model: 8945053Ref. cruce: 13M554 / 89450531

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,030.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate45 gal.
CuloriAlb
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăStandard
Capacitatea rezervorului5.15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 134.55
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapuri albe de siguranță pentru deșeuri inflamabile sunt soluția pentru colectarea și separarea temporară a lichidelor reziduale. Eticheta mare de avertizare „Deșeuri inflamabile” identifică în mod clar conținutul. Realizate la aceleași standarde stricte ca și dulapurile de siguranță inflamabile, inclusiv construcție cu pereți dubli, orificii duble, conexiuni prin cablu de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Soluție ideală pentru colectarea temporară și segregarea lichidelor reziduale
  • Etichetele mari de avertizare identifică în mod clar conținutul
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36
JUSTRITE 894501 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 45 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, roșu | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard-€2,855.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb
€3,030.18 /unitate